Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KABEL AUDIO DIG 2ADR 7/2 0.22QMM 100M Typ:268-401-050-100M


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-798721
Hersteller:  VAN Damme
Herst.-Nr.:  268-401-050-100M
EAN:  k.A.
VAN DAMME Typ: 268-401-050-100M
  • Beschreibung: KABEL AUDIO DIG 2ADR 7/2 0.22QMM 100M
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Kabel, Litzen / Gehäuse geschirmt
  • Aussendurchmesser: 3.9mm
  • Leiterausführung: 7/0.2mm
  • Leiter-Querschnitt: 0.22mm²
  • Anzahl der Adern: 2
  • Material, Sekundärisolation: PVC
  • Farbe, Sekundärisolation: Grau
Weitere Informationen:
Hersteller:
268-401-050-100M
268-401-050-100M
... > Kabel & Steckverbinder > Kabel und Litzen > Mehradrige Litzen
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 5,95*
€ 94,91*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Pro Power
TL09766
€ 2,90*
€ 3,45
Zubehör
Abeco
MEGA STRIP
€ 106,68*
€ 126,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG