Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KABEL LAUTSPRECHER 4X2.5QMM 50M Typ:268-542-000/50M


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-798642
Hersteller:  VAN Damme
Herst.-Nr.:  268-542-000/50M
EAN:  k.A.
VAN DAMME Typ: 268-542-000/50M
  • Beschreibung: KABEL LAUTSPRECHER 4X2.5QMM 50M
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Kabel, Litzen / Mehradrige
  • Aussendurchmesser: 12mm
  • Leiterausführung: 50/0,25
  • Leiter-Querschnitt: 2.5mm²
  • Anzahl der Adern: 4
  • Material, Sekundärisolation: PVC/Neopren
  • Drahtgrößenzahl, AWG: 24AWG
Weitere Informationen:
Hersteller:268-542-000/50M
268-542-000/50M

Nicht RoHS konforme Produkte, Halbleiter, Batterien, Bücher und CDs sind vom Umtausch ausgeschlossen!
Bei Retouren ohne Rechtsgrund werden 10% Bearbeitungsgebühr, mind. jedoch 15 EUR zuzügl. MWST, in Abzug gebracht.

... > Kabel & Steckverbinder > Kabel und Litzen > Lautsprecherkabel
Weitere Suchbegriffe: Litzen, VAN DAMME, Kabel, Litzen, RoHS konform: Keine Angaben, 798-642, 268-542-000/50M, Kabel / Leitungen / Drähte, Mehradrige
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell 1 Tag Frei Haus € 183,52*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Farnell
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  183,52* €  218,39 pro Stück
ab 5 Stück €  177,63* €  211,38 pro Stück
ab 10 Stück €  172,96* €  205,82 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,95*
ab € 50,00*€ 5,95*
ab € 150,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
CABLE STRIPPER Typ:TL09766
Pro Power
TL09766
€ 2,90* € 3,45
Zubehör CABLE STRIPPER,16MM Typ:MEGA STRIP
Abeco
MEGA STRIP
€ 106,68* € 126,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG