Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CABLE MARKER,E SIZE 12 NO. 3 PK30 Typ:STD12W-3


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-7826192
Hersteller:  Tyco
Herst.-Nr.:  STD12W-3
EAN:  k.A.
TYCO ELECTRONICS / RAYCHEM Typ: STD12W-3
  • Beschreibung: CABLE MARKER,E SIZE 12 NO. 3 PK30
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Kennzeichnungsmaterial / Kabelkennzeichnung
  • Farbe: Black on White
  • Temperatur, Betriebs- max.: 125 C
  • Material: PVC
  • Durchmesser, Kabel, max.: 6mm
  • Durchmesser, Kabel, min.: 4.5mm
  • Hinweistext: 3
Weitere Informationen:
Hersteller:
STD12W-3
STD12W-3
... > Büro- & Laborbedarf > Kennzeichnungsmaterial > Kabelkennzeichnung
Weitere Suchbegriffe: Etiketten, STD12W-3, Kennzeichnungsmaterial, 782-6192, TYCO ELECTRONICS / RAYCHEM, RoHS konform: Ja
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 0,92*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,92*
€ 1,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 0,87*
€ 1,04
pro Paket
1 Paket enthält 30 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG