Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CABLE MARKER,G 3/20 8 PK100 Typ:7201408


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-7801424
Hersteller:  Tyco
Herst.-Nr.:  7201408
EAN:  k.A.
TYCO ELECTRONICS / RAYCHEM Typ: 7201408
  • Beschreibung: CABLE MARKER,G 3/20 8 PK100
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Kennzeichnungsmaterial / Kabelkennzeichnung
  • Farbe: Black on Yellow
  • Temperatur, Betriebs- max.: 70 C
  • Material: Thermoplastic
  • Durchmesser, Kabel, max.: 3.5mm
  • Durchmesser, Kabel, min.: 2mm
  • Hinweistext: 8
Weitere Informationen:
Hersteller:
7201408
7201408
... > Büro- & Laborbedarf > Kennzeichnungsmaterial > Kabelkennzeichnung
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungsmaterial, TYCO ELECTRONICS / RAYCHEM, RoHS konform: Ja, 7201408, Etiketten, 780-1424
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 2,03*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,03*
€ 2,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG