Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY 382A012-15-0 FORMSCHRUMPFTEIL Y 13.3/6.1 6.6/3.3MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-769307
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     382A012-15-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelmanagement
konfektionierte
Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge, metrisch: -
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 13.2 mm
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.24 Zoll
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 6.1 mm
  • Tüllenausführung: Y-Übergang
  • Gesamtlänge, imperial: -
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.519 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,88*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,09*
    € 14,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,05*
    € 14,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,68*
    € 13,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,00*
    € 11,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,78*
    € 11,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,30*
    € 11,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,03*
    € 10,75
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,81*
    € 10,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,63*
    € 10,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,88*
    € 8,19
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Iroda
    MJ-950
    ab € 26,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.