Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SORTIMENTSKASTEN MIT EINSATZBOXEN Typ:7583141


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-7583141
Hersteller:  Allit
Herst.-Nr.:  7583141
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Sortimentkasten
ALLIT MAKUBA Typ: 7583141
  • Beschreibung: SORTIMENTSKASTEN MIT EINSATZBOXEN
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Lager-, Logistiksysteme / Komponentenlagerung & Boxen
  • Breite/Weite: 370mm
  • Höhe: 55mm
  • Tiefe - Aussenabmessung: 290mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
7583141
7583141
... > Werkstattbedarf > Lager- und Logistiksysteme > Sortimentskästen
Weitere Suchbegriffe: 758-3141, Sortimentskästen, RoHS konform: Keine Angaben, 7583141, Lagerung, ALLIT MAKUBA, Komponentenlagerung & Boxen, Lager-, Logistiksysteme
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 10,15*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG