Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KERAMIKKONDENSATOR 1UF/100V/2220/X7R/10% Typ:7569459


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-7569459
Hersteller:  AVX
Herst.-Nr.:  7569459
EAN:  k.A.
AVX Typ: 7569459
  • Beschreibung: KERAMIKKONDENSATOR 1UF/100V/2220/X7R/10%
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Kondensatoren / Keramikvielschicht
  • Serie: 22201C
  • Einschalt-Spannung: 100V DC
  • Kapazitätswert: 1000nF
  • Kondensator dielektrisch: Keramikvielschicht
  • Tolerance, capacitance: +/-10%
  • Application: Standard
Weitere Informationen:
Hersteller:7569459
7569459

Nicht RoHS konforme Produkte, Halbleiter, Batterien, Bücher und CDs sind vom Umtausch ausgeschlossen!
Bei Retouren ohne Rechtsgrund werden 10% Bearbeitungsgebühr, mind. jedoch 15 EUR zuzügl. MWST, in Abzug gebracht.

... > Passive Bauelemente > Kondensatoren > Keramikvielschicht, SMD
Weitere Suchbegriffe: AVX, Keramikvielschicht, SMD, Keramikvielschicht, Kondensatoren, 756-9459, 7569459, RoHS konform: Ja
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Farnell 1 Tag 5 € 7,95* € 4,98*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Farnell
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 5 Stück €  4,98* €  5,93 pro Stück
ab 50 Stück €  4,37* €  5,20 pro Stück
ab 250 Stück €  3,56* €  4,24 pro Stück
ab 500 Stück €  3,05* €  3,63 pro Stück
ab 1000 Stück €  2,49* €  2,96 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,95*
ab € 50,00*€ 5,95*
ab € 150,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
SMD KLEBER 10ML Typ:SMA10SL
HK Wentworth
SMA10SL
€ 16,35* € 19,46
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG