Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 350780-1 BUCHSENGEHÄUSE F STIFT-/BUCHSENKONT. NYL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-750177
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     350780-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
Rastermaß: 6.35 mm
  • Zur Verwendung mit: Steckverbinder der Produktreihe Universal MATE-N-LOK
  • Produktpalette: Universal MATE-N-LOK
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, mate-n-lok-steckverbinder 4pol, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 350780-1, 750177, 750-177
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,25*
    € 0,53*
    1 Tag
    898
    5
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,34*
    € 0,55*
    Lager 139
    11814
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,296*
    € 0,697*
    1 Tag
    315
    5
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,42*
    € 0,82*
    5
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,30*
    € 1,03*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,697*
    € 0,82943
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,597*
    € 0,71043
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,446*
    € 0,53074
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,435*
    € 0,51765
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,373*
    € 0,44387
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,352*
    € 0,41888
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,346*
    € 0,41174
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,296*
    € 0,35224
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,97* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    354940-1
    ab € 106,99*
    Zubehör
    TE Connectivity
    926894-1
    ab € 0,0974*
    Zubehör
    TE Connectivity
    91002-1
    ab € 38,76*
    Zubehör
    TE Connectivity
    770377-1
    ab € 0,215*
    Zubehör
    Multicomp
    2260(5560)T
    ab € 0,0118*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-225D
    ab € 23,94*
    Zubehör
    TE Connectivity
    926894-3
    ab € 0,21*
    Zubehör
    TE Connectivity
    926895-1
    ab € 0,0408*
    Zubehör
    TE Connectivity
    926898-3
    ab € 0,08*
    Zubehör
    TE Connectivity
    926900-1
    ab € 0,0786*
    Zubehör
    TE Connectivity
    926901-3
    ab € 0,0914*
    Zubehör
    TE Connectivity
    794274-1
    ab € 3,87*
    Zubehör
    TE Connectivity
    794274-1
    ab € 0,40*
    Zubehör
    TE Connectivity
    90546-2
    ab € 187,91*
    Zubehör
    TE Connectivity
    350779-1
    ab € 0,233*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.