Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 0912 005 3101 BUCHSENEINSATZ HANQ5 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-748444
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     0912 005 3101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
HDC-Steckverbinder
Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakte
  • Produktpalette: Han Q
  • Größe Rechteckgehäuse: 3A
  • Heavy-Duty-Kontakt: Crimpbuchse - Kontakte nicht im Lieferumfang enthalten
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsätze, Leistungsstecker, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker 5polig, Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, HARTING, 0912 005 3101, 748444, 748-444
    Angebote (19)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,46*
    ab € 5,96*
    € 7,16*
    15 Tage
    unbekannt
    1
    € 6,99*
    ab € 5,9722*
    € 7,1722*
    1 Tag
    8
    1
    € 6,40*
    ab € 6,1282*
    € 7,3582*
    5 Tage
    384
    1
    € 6,95*
    ab € 6,1484*
    € 7,3884*
    Lager 139
    3251
    1
    € 14,99*
    ab € 8,16*
    € 11,68*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,68*
    € 13,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,65*
    € 13,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,11*
    € 13,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,20*
    € 10,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,87*
    € 10,56
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,70*
    € 10,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,52*
    € 10,14
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,33*
    € 9,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,16*
    € 9,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    11 20 003 1400
    ab € 12,09*
    Zubehör
    Harting
    11 20 003 1401
    ab € 12,33*
    Zubehör
    Harting
    11 20 003 1600
    ab € 11,02*
    Zubehör
    Harting
    11 20 003 1601
    ab € 12,60*
    Zubehör
    Harting
    11 20 003 0300
    ab € 4,73815*
    Zubehör
    Harting
    09 20 003 0301
    ab € 3,29*
    Zubehör
    Harting
    09 20 003 0320
    ab € 2,1734*
    Zubehör
    Harting
    09 20 003 0327
    ab € 2,591*
    Zubehör
    Harting
    09 20 003 0820
    ab € 3,95*
    Zubehör
    Harting
    09 33 000 6202
    ab € 0,18*
    Zubehör
    Harting
    09 33 000 6220
    ab € 0,1791*
    Zubehör
    Harting
    09 33 000 6204
    ab € 5,25*
    Zubehör
    Harting
    09200030727
    ab € 3,921*
    Zubehör
    Harting
    09200030801
    ab € 5,02*
    Zubehör
    Harting
    09200031250
    ab € 4,55*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.