Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 0912 005 3001 STIFTEINSATZ HANQ5 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-748432
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     0912 005 3001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: Kontakte: 5+PE
  • Produktpalette: Han Q
  • Größe Rechteckgehäuse: 3A
  • Heavy-Duty-Kontakt: Crimpstift - Kontakte nicht im Lieferumfang enthalten
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder harting, crimpstecker, crimpstecker harting, Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, HARTING, 0912 005 3001, 748432, 748-432
    Angebote (17)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    6 Tage
    unbekannt
    1
    € 6,99*
    ab € 4,6784*
    € 6,3984*
    1
    € 5,46*
    ab € 4,71*
    € 6,42*
    17 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 5,90*
    ab € 4,91*
    € 6,66*
    2 Tage
    25
    1
    € 6,40*
    ab € 5,10003*
    € 6,95003*
    Lager 139
    3991
    1
    € 14,99*
    ab € 6,30*
    € 9,52*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,52*
    € 11,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,99*
    € 10,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,23*
    € 9,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,49*
    € 8,91
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,35*
    € 8,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,24*
    € 8,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,08*
    € 8,43
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,94*
    € 8,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,78*
    € 8,07
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,30*
    € 7,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    11 20 003 1400
    ab € 10,04*
    Zubehör
    Harting
    11 20 003 1401
    ab € 10,02*
    Zubehör
    Harting
    11 20 003 1600
    ab € 9,43*
    Zubehör
    Harting
    11 20 003 1601
    ab € 10,20*
    Zubehör
    Harting
    11 20 003 0300
    ab € 4,28815*
    Zubehör
    Harting
    09 20 003 0301
    ab € 2,96*
    Zubehör
    Harting
    09 20 003 0320
    ab € 1,9334*
    Zubehör
    Harting
    09 20 003 0327
    ab € 2,271*
    Zubehör
    Harting
    09 20 003 0820
    ab € 3,37*
    Zubehör
    Harting
    09 33 000 6102
    ab € 0,1379*
    Zubehör
    Harting
    09 33 000 6104
    ab € 0,1379*
    Zubehör
    Harting
    09 33 000 6105
    ab € 0,1278*
    Zubehör
    Harting
    09 12 005 3101
    ab € 5,17*
    Zubehör
    Harting
    09 33 000 611400
    ab € 3,94*
    Zubehör
    Harting
    09200030727
    ab € 3,421*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.