Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09 38 032 3001 STIFTEINSATZ HAN K 8/24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-748419
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 38 032 3001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: 33 Kontakte
  • Produktpalette: Han-Com
  • Größe Rechteckgehäuse: 10B
  • Heavy-Duty-Kontakt: Crimpstift - Kontakte nicht im Lieferumfang enthalten
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, crimpstecker harting, Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, HARTING, 09 38 032 3001, 748419, 748-419
    Angebote (16)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    17 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 7,90*
    ab € 17,34889*
    € 18,54889*
    1
    € 5,46*
    ab € 16,02*
    € 20,11*
    15 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 5,90*
    ab € 16,11*
    € 20,21*
    25 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,95*
    ab € 17,51*
    € 21,77*
    Lager 139
    1
    1
    € 14,99*
    ab € 37,20*
    € 49,53*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,53*
    € 58,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,76*
    € 54,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,11*
    € 50,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,72*
    € 48,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,47*
    € 48,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 38,75*
    € 46,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 37,98*
    € 45,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 37,20*
    € 44,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 16 000 9903
    ab € 0,2891*
    Zubehör
    Harting
    09 33 000 6104
    ab € 0,156*
    Zubehör
    Harting
    09 33 000 6105
    ab € 0,1418*
    Zubehör
    Harting
    09 33 000 6122
    ab € 1,31*
    Zubehör
    Harting
    09 33 000 6220
    ab € 0,1791*
    Zubehör
    Harting
    09330009990
    ab € 5,201*
    Zubehör
    Harting
    09 33 000 611400
    ab € 4,89*
    Zubehör
    Harting
    09 33 000 6204
    ab € 5,25*
    Zubehör
    Harting
    09330009912
    ab € 0,92*
    Zubehör
    Harting
    09330009926
    ab € 0,34789*
    Zubehör
    Harting
    09300101701
    ab € 17,83*
    Zubehör
    Harting
    09330006205
    ab € 0,18*
    Zubehör
    Harting
    09330006121
    ab € 26,04*
    Zubehör
    Harting
    09330009991
    ab € 6,26*
    Zubehör
    Harting
    09330009801
    ab € 9,63*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.