Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Light Dependant WIDERSTAND Typ:Q-N5AC501085


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-7482280
Hersteller:  Chartland Electronics
Herst.-Nr.:  Q-N5AC501085
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Fotowiderstand
CHARTLAND Typ: Q-N5AC501085
  • Beschreibung: Light Dependant WIDERSTAND
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Optoelektronik, Anzeigen / Fotowiderstände
  • Serie: NG
  • Gehäusetyp: Radial
  • Temperatur Arbeitsbereich: -30 C bis +60 C
  • Widerstandselementtyp: Light Dependent
  • Einschalt-Spannung: 100V DC
  • Dunkel-Widerstand: 5MR
Weitere Informationen:
Hersteller:
Q-N5AC501085
Q-N5AC501085
... > Halbleiter & Zubehör > Optoelektronik und Anzeigen > Fotowiderstände
Weitere Suchbegriffe: RoHS konform: Keine Angaben, CHARTLAND, 748-2280, Widerstände, Q-N5AC501085, Optoelektronik, Anzeigen, Fotowiderstände
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 1,53*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG