Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LAUTSPRECHER 10W 4 OHM 105HZ BIS 20KHZ Typ:58W10.02-52CW


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-745613
Hersteller:  Eurotec International
Herst.-Nr.:  58W10.02-52CW
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Lautsprecher
EUROTEC INTERNATIONAL Typ: 58W10.02-52CW
  • Beschreibung: LAUTSPRECHER 10W 4 OHM 105HZ BIS 20KHZ
  • RoHS konform: Nein
  • Kategorie: Sicherheitstechnik / Lautsprecher
  • Breite/Weite: 105mm
  • Aussendurchmesser: 4 Zoll
  • Impedanz: 4R
  • Durchlassbereich, obere Grenze: 20kHz
  • Durchlassbereich, untere Grenze: 105Hz
  • Leistung RMS: 10W
Weitere Informationen:
Hersteller:
58W10.02-52CW
58W10.02-52CW
... > Elektrotechnik > Sicherheitstechnik > Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Signalgeber, 58W10.02-52CW, EUROTEC INTERNATIONAL, RoHS konform: Nein, Sicherheitstechnik, 745-613
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 15,33*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG