Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

RESONATOR,868.30MHz +/- 200KHz Typ:7455445


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-7455445
Hersteller:  Epcos
Herst.-Nr.:  7455445
EAN:  k.A.
EPCOS Typ: 7455445
  • Beschreibung: RESONATOR,868.30MHz +/- 200KHz
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: EMV-Bauteile, Filter / Quarze, Oszillatoren & Resonatoren
  • Gehäusetyp: QCC8C
  • Temperatur, Betriebs- max.: 85 C
  • Temperatur, Betriebs- min.: -45 C
  • SMD-Bauteil: 1
  • Frequenz, Resonanz: 868.3MHz
  • Anschlusstyp: Surface mount (SMD, SMT)
Weitere Informationen:
Hersteller:
7455445
7455445
... > Passive Bauelemente > EMV-Bauteile und Filter > Oberflächenwellenfilter
Weitere Suchbegriffe: 745-5445, EMV-Bauteile, Filter, Oberflächenwellenfilter, Quarze, Oszillatoren & Resonatoren, EPCOS, Kondensatoren, 7455445, RoHS konform: Ja
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 3,35*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG