Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

INDUCTOR,POWER 10x10 330uH Typ:7429533


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-7429533
Hersteller:  Epcos
Herst.-Nr.:  7429533
EAN:  k.A.
EPCOS Typ: 7429533
  • Beschreibung: INDUCTOR,POWER 10x10 330uH
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: EMV-Bauteile, Filter / Induktivitäten / Spulen / Drosseln
  • Widerstand: 0.65R
  • Induktivitätstyp: Inductor
  • Strom, DC max.: 0.59A
  • Induktivität: 330uH
  • Tolerance, inductance: +/-20%
  • Frequenz, Resonanz: 3.2MHz
Weitere Informationen:
Hersteller:
7429533
7429533
... > Passive Bauelemente > EMV-Bauteile und Filter > Netzdrosseln
Weitere Suchbegriffe: RoHS konform: Ja, Netzdrosseln, 742-9533, Induktivitäten / Spulen / Drosseln, EMV-Bauteile, Filter, EPCOS, Induktivitäten / Spulen, 7429533
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 4,01*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 750 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG