Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

INDUCTOR KIT,B82464 SERIES Typ:B82464X4


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-7429371
Hersteller:  Epcos
Herst.-Nr.:  B82464X4
EAN:  k.A.
EPCOS Typ: B82464X4
  • Beschreibung: INDUCTOR KIT,B82464 SERIES
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: EMV-Bauteile, Filter / Induktivitäten / Spulen / Drosseln
  • Breite/Weite: 250mm
  • Tiefe, Aussen: 150mm
  • Höhe: 30mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
B82464X4
B82464X4
... > Passive Bauelemente > EMV-Bauteile und Filter > Netzdrosseln
Weitere Suchbegriffe: Netzdrosseln, EMV-Bauteile, Filter, Induktivitäten / Spulen / Drosseln, B82464X4, EPCOS, Service-Kits, 742-9371, RoHS konform: Ja
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
Farnell
pro Stück
Frei Haus
€ 155,50*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 175,14*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,50*
€ 185,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,19*
€ 176,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,76*
€ 165,12
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG