Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TEMPERATURREGLER PID 100 240VA Typ:320.007


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-737227
Hersteller:  CAL Controls
Herst.-Nr.:  320.007
EAN:  k.A.
CAL CONTROLS Typ: 320.007
  • Beschreibung: TEMPERATURREGLER PID 100 240VA
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Regler, Zähler, Zeitrelais / Temperatur
  • Breite/Weite: 48mm
  • IP Schutzart: NEMA 4X/1P66
  • Ausgangstyp: 2A @ 250Vac (resistive) SSR Drive 10mA @ 5Vdc
  • Anzeige: Hell LED 4 Ziffer
  • Kalibriergenauigkeit: +/-0,25% Sensor Maximum +/-1 C
  • Lineare Eingabe: -10 bis 50mV
Weitere Informationen:
Hersteller:
320.007
320.007
... > Automatisierungstechnik > Regler, Zähler und Zeitrelais > Temperaturregler
Weitere Suchbegriffe: Zähler, Regler, Zähler, Zeitrelais, 320.007, RoHS konform: Keine Angaben, 737-227, CAL CONTROLS, Temperatur, Steuerungen
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
Frei Haus
€ 157,43*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,43*
€ 187,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,07*
€ 182,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,88*
€ 174,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 142,61*
€ 169,71
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG