Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Multimeter,TRMS 87V Typ:87V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-7363494
Hersteller:  Fluke
Herst.-Nr.:  87V
EAN:  k.A.
FLUKE Typ: 87V
  • Beschreibung: Multimeter,TRMS 87V
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Messgeräte, Anzeigeninstrumente / Digital
  • Auflösung, Strommessbereich, AC: 0.01 uA
  • Auflösung, Spannungsmessbereich, AC: 10 uV
  • Auflösung, Spannungsmessbereich, DC: 10 uV
  • Auflösung, Strommessbereich, DC: 0.01 uA
  • Auflösung, Frequenzmessbereich: 0.01 Hz
  • Auflösung, Leistungsmessbereich: 0.01 nF
Weitere Informationen:
Hersteller:
87V
87V
... > Messtechnik > Messgeräte und Anzeigeninstrumente > Digital-/ Analogmultimeter
Weitere Suchbegriffe: Fluke, Multimeter, Thermometer, 87V, RoHS konform: Keine Angaben, Digital-/ Analogmultimeter, 736-3494, Messgeräte, Digital, Messgeräte, Anzeigeninstrumente, FLUKE
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
Farnell
pro Stück
Frei Haus
€ 438,48*
11 Tage
pro Stück
€ 6,00*
€ 445,00*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,48*
€ 521,79
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Duracell
5000394038073
€ 4,57*
€ 5,44
Zubehör
Fluke
C101
€ 42,63*
€ 50,73
Zubehör
Fluke
803293
€ 11,78*
€ 14,02
Zubehör
Fluke
943121
€ 11,78*
€ 14,02
Zubehör
Fluke
H80M
€ 26,19*
€ 31,17
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG