Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Multimeter Typ:83V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-7363486
Hersteller:  Fluke
Herst.-Nr.:  83V
EAN:  k.A.
FLUKE Typ: 83V
  • Beschreibung: Multimeter
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Messgeräte, Anzeigeninstrumente / Digital
  • Auflösung, Strommessbereich, AC: 0.1 uA
  • Auflösung, Spannungsmessbereich, AC: 0.1 mV
  • Auflösung, Spannungsmessbereich, DC: 0.1 mV
  • Auflösung, Strommessbereich, DC: 0.1 uA
  • Auflösung, Frequenzmessbereich: 0.01 Hz
  • Auflösung, Leistungsmessbereich: 0.01 nF
Weitere Informationen:
Hersteller:
83V
83V
... > Messtechnik > Messgeräte und Anzeigeninstrumente > Digital-/ Analogmultimeter
Weitere Suchbegriffe: Messgeräte, Anzeigeninstrumente, Digital, Messgeräte, 736-3486, FLUKE, RoHS konform: Keine Angaben, 83V, Digital-/ Analogmultimeter
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
Frei Haus
€ 358,30*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,30*
€ 426,38
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Duracell
5000394038073
€ 4,57*
€ 5,44
Zubehör
Fluke
C101
€ 42,63*
€ 50,73
Zubehör
Fluke
803293
€ 11,78*
€ 14,02
Zubehör
Fluke
943121
€ 11,78*
€ 14,02
Zubehör
Fluke
FLUKE MC6
€ 9,14*
€ 10,88
Zubehör
Fluke
C90
€ 29,99*
€ 35,69
Zubehör
Fluke
H80M
€ 26,19*
€ 31,17
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG