Produktinformationen von Farnell |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 139-7355548 Herst.-Nr.: LL4004G L2 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | MULTICOMP Typ: LL4004G L2- Beschreibung: DIODE,400V 1A SMD
- RoHS konform: Ja
- Kategorie: Gleichrichter, Transistoren, Dioden / Leistung Standard Recovery
- Gehäusetyp: MELF
- Spannung, Urrm(V): 400V
- Strom, If d.: 1A
- Strom, Ifs max.: 30A
- Spannung, Durchlass-, bei If: 1.1V
- Diodentyp: Standard recovery
Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | LL4004G L2 |  | LL4004G L2 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: RoHS konform: Ja, Leistung Standard Recovery, Gleichrichter, Transistoren, Dioden, Dioden, Leistungsdioden-normale Erholzeit, 735-5548, LL4004G L2, MULTICOMP |
|  |  |
|
 |  | Angebote (1) | |  |  | Mind.-Menge |  |  | Versand | | Netto |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Farnell | |  |  | 5 |  |  | € 7,95* | € 0,25375* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Farnell |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vergleichspreis: 5 Stück für € 1,27* |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Farnell |  | Versand von Farnell |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |  | ab € 50,00* | € 5,95* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 12,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|