Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 52N12T044(225/175) THERMOSCHALTER BIMETALL 225°C 0EFFNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-732461
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     52N12T044(225/175)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensoren
Temperaturfühler
Temperatursensoren
Thermostatschalter
Produktpalette: -
  • Sensorgehäuse: Mit Flansch
  • Schalttemperatur: 225 °C
  • Sensoranschlüsse: Steckverbindung
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Kontaktfunktion: Öffner
  • Kontaktbelastung: 125V AC/15A, 250V AC/10A
  • Resettemperatur: 175 °C
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,66*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,72*
    € 10,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,35*
    € 9,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,08*
    € 8,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,86*
    € 8,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,07*
    € 7,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,30*
    € 6,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,81*
    € 5,72
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 4,60*
    € 5,47
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    3-520141-2
    ab € 0,146*
    Zubehör
    TE Connectivity
    4-520448-2
    ab € 0,172*
    Zubehör
    Multicomp
    FDD5-250
    ab € 16,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.