Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 24PCDFA6G DRUCKSENSOR 0 30 PSIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-731717
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     24PCDFA6G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: 24PC Series
  • Betriebsdruck, max.: 30 Psi
  • Anschlusstyp: Gerade
  • Versorgungsstrom: 2 mA
  • Druckmessung: Relativdruck
  • Nennspannung: 10 V
  • Sensorausgang: Spannung
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, honeywell drucksensor, differenzdrucksensor, drucksensor relativdruck, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, HONEYWELL, 24PCDFA6G, 731717, 731-717
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 51,50*
    € 86,02*
    € 5,90*
    ab € 55,00*
    € 91,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 86,02*
    € 102,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 84,93*
    € 101,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 74,48*
    € 88,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,57*
    € 74,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 60,45*
    € 71,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 51,50*
    € 61,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.