Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MK 721-8217 721-8217 STL BOX W/OUT K/OUT 1 GANG 41MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-730671
Hersteller:
     MK
Herst.-Nr.:
     721-8217
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flüssigkeiten
Füllstandsmessung
Füllstandssensoren
Schwimmer
Produktpalette: RSF50 Series
  • Betriebsdruck, max.: -
  • Sensorgehäusematerial: PP (Polypropylen)
  • Ausgangsstrom: 600 mA
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensoren, Wandler, MK, 721-8217, 730671, 730-671
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 32,08*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,03*
    € 59,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,98*
    € 57,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,28*
    € 55,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,86*
    € 52,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,10*
    € 48,91
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 40,28*
    € 47,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 39,45*
    € 46,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 38,63*
    € 45,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 37,81*
    € 44,99
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 36,98*
    € 44,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,08*
    € 38,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.