Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BESCHLEUNIGUNGSSCHALTER LINEAR 5.0/1.5G Typ:ASLS5.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-730210
Hersteller:  Assemtech
Herst.-Nr.:  ASLS5.0
EAN:  k.A.
ASSEMTECH Typ: ASLS5.0
  • Beschreibung: BESCHLEUNIGUNGSSCHALTER LINEAR 5.0/1.5G
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Sensoren / Erschütterung / Beschleunigung
  • Aussen Länge/Höhe: 6.8mm
  • Länge, Anschluss: 11mm
  • Durchmesser, Gehäuse: 4.6mm
  • Anschlussdurchmesser: 0.5mm
  • Bereich, Messung: 5,0 +/-1,5G
  • Spannungsschaltung AC, max.: 24V ac
Weitere Informationen:
Hersteller:
ASLS5.0
ASLS5.0
... > Automatisierungstechnik > Sensoren, Fühler und Thermoelemente > Beschleunigungsschalter
Weitere Suchbegriffe: ASLS5.0, Erschütterung / Beschleunigung, Sensoren, ASSEMTECH, RoHS konform: Keine Angaben, 730-210
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 8,68*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG