Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 0932 010 3001 STIFTEINSATZ HAN 10EE CRIMPVERS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-728421
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     0932 010 3001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: 11 Kontakte
  • Produktpalette: Han EE
  • Größe Rechteckgehäuse: 6B
  • Heavy-Duty-Kontakt: Crimpstift - Kontakte nicht im Lieferumfang enthalten
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder harting, crimpstecker, crimpstecker harting, Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, HARTING, 0932 010 3001, 728421, 728-421
    Angebote (16)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 9,50*
    € 12,97*
    5 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 9,5208*
    € 12,9908*
    1 Tag
    17
    € 6,40*
    ab € 10,19218*
    € 13,82218*
    2 Tage
    6
    € 4,95*
    ab € 10,23*
    € 13,88*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 15,91*
    € 24,14*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,14*
    € 28,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,39*
    € 27,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,50*
    € 24,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,36*
    € 23,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,09*
    € 22,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,31*
    € 21,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,51*
    € 20,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,16*
    € 20,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,91*
    € 18,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 16 000 9903
    ab € 0,2591*
    Zubehör
    Harting
    09 33 000 6102
    ab € 0,1369*
    Zubehör
    Harting
    09 33 000 6104
    ab € 0,1369*
    Zubehör
    Harting
    09 33 000 6105
    ab € 0,1278*
    Zubehör
    Harting
    09 99 000 0319
    ab € 14,07*
    Zubehör
    Harting
    09330009990
    ab € 4,741*
    Zubehör
    Harting
    09330009912
    ab € 0,80*
    Zubehör
    Harting
    09330009910
    ab € 1,721*
    Zubehör
    Harting
    09300061701
    ab € 15,67905*
    Zubehör
    Harting
    09330006127
    ab € 44,08*
    Zubehör
    Harting
    09330006121
    ab € 21,74*
    Zubehör
    Harting
    09330006114
    ab € 22,92*
    Zubehör
    Harting
    09330006107
    ab € 23,68*
    Zubehör
    Harting
    09330009991
    ab € 5,36*
    Zubehör
    Ilme
    COBTSF
    ab € 2,21*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.