Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 0914 012 3101 BUCHSENEINSATZ HAN DD 12KONTAKTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-728147
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     0914 012 3101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
HDC-Steckverbinder
Industriesteckverbinder: Modul
  • Anzahl der Kontakte: 12 Kontakte
  • Produktpalette: Han-Modular DD
  • Größe Rechteckgehäuse: -
  • Heavy-Duty-Kontakt: Crimpbuchse - Kontakte nicht im Lieferumfang enthalten
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Han-Modular, Kontakteinsätze, Modularbuchsen, hdc-steckverbinder harting, buchsenkontakt, harting buchsenkontakt, Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, HARTING, 0914 012 3101, 728147, 728-147
    Angebote (17)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,46*
    ab € 1,72*
    € 2,47*
    2
    € 8,95*
    ab € 1,73*
    € 2,48*
    17 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 5,90*
    ab € 1,76*
    € 2,52*
    23 Tage
    unbekannt
    1
    € 6,99*
    ab € 1,8235*
    € 2,6035*
    Lager 139
    65
    1
    € 14,99*
    ab € 4,80*
    € 7,30*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,30*
    € 8,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,60*
    € 7,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,25*
    € 7,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,68*
    € 6,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,50*
    € 6,55
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,40*
    € 6,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,29*
    € 6,30
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,16*
    € 6,14
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 4,80*
    € 5,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09140100313
    ab € 10,12*
    Zubehör
    Harting
    09 14 006 0313
    ab € 10,05*
    Zubehör
    Harting
    09 14 016 0313
    ab € 10,57*
    Zubehör
    Harting
    09 14 024 0313
    ab € 10,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.