Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DIODE,ULTRA-FAST Typ:SF64 R0


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-7278357
Hersteller:  Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:  SF64 R0
EAN:  k.A.
TAIWAN SEMICONDUCTOR Typ: SF64 R0
  • Beschreibung: DIODE,ULTRA-FAST
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Gleichrichter, Transistoren, Dioden / Leistung Fast Recovery
  • Gehäusetyp: DO-201AD
  • Spannung, Urrm(V): 200V
  • Strom, If d.: 6A
  • Strom, Ifs max.: 150A
  • Spannung, Durchlass-, bei If: 0.975V
  • Zeit, trr max.: 35ns
Weitere Informationen:
Hersteller:
SF64 R0
SF64 R0
... > Halbleiter & Zubehör > Gleichrichter, Transistoren und Dioden > Leistungsdioden-sehr kurze Erholzeit
Weitere Suchbegriffe: TAIWAN SEMICONDUCTOR, Gleichrichter, Transistoren, Dioden, Leistung Fast Recovery, Leistungsdioden-sehr kurze Erholzeit, SF64 R0, 727-8357, Dioden, RoHS konform: Ja
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 2,14*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG