Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DIODE,ULTRA-FAST Typ:SF14 R0


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-7278349
Hersteller:  Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:  SF14 R0
EAN:  k.A.
TAIWAN SEMICONDUCTOR Typ: SF14 R0
  • Beschreibung: DIODE,ULTRA-FAST
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Gleichrichter, Transistoren, Dioden / Leistung Fast Recovery
  • Gehäusetyp: DO-41
  • Spannung, Urrm(V): 200V
  • Strom, If d.: 1A
  • Strom, Ifs max.: 30A
  • Spannung, Durchlass-, bei If: 0.95V
  • Zeit, trr max.: 35ns
Weitere Informationen:
Hersteller:
SF14 R0
SF14 R0
... > Halbleiter & Zubehör > Gleichrichter, Transistoren und Dioden > Leistungsdioden-sehr kurze Erholzeit
Weitere Suchbegriffe: SF14 R0, Dioden, TAIWAN SEMICONDUCTOR, Gleichrichter, Transistoren, Dioden, Leistungsdioden-sehr kurze Erholzeit, Leistung Fast Recovery, 727-8349, RoHS konform: Ja
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Farnell
5
€ 7,95*
€ 0,53795*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,53795*
€ 0,64016
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31465*
€ 0,37443
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23345*
€ 0,27781
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13195*
€ 0,15702
pro Stück
Vergleichspreis: 5 Stück für € 2,69*
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG