Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

PINZETTE,SCHNEID- Typ:15AGW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:  139-7256589
Hersteller:  Cooper
Herst.-Nr.:  15AGW
EAN/GTIN:  k.A.
Beschreibung: PINZETTE, SCHNEID-
  • Hersteller: COOPER TOOLS / EREM
  • Hersteller Typ: 15AGW
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Tweezer Type: Precision
  • Länge,gesamt: 115mm
  • Tweezer Body Material: Carbon Steel
  • Tweezer Tip Material: Carbon Steel
  • Länge: 115mm
... > Werkstattbedarf > Werkzeuge - Handwerkzeuge > Pinzetten
Weitere Suchbegriffe: 725-6589, RoHS konform: Keine Angaben
Angebote (3)
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
€ 6,95*
ab € 21,44*
€ 23,93*
13 Tage
€ 5,25*
ab € 22,01*
€ 25,71*
Lager 139
€ 7,95*
ab € 25,04*
€ 29,50*
Preise von Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Lager 139
Versand von Lager 139
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG