Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER EREM 612N SEITENSCHNEIDER, MIT WATE, 110M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7256486
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     612N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Produktpalette: EREM
  • Zangentyp: Seitenschneider
  • Gesamtlänge: 108 mm
  • Schneidleistung, max.: 1.02 mm
  • Schneidart: Mit Wate
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Härte der Schneide: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, esd seitenschneider 110mm, elektronik seitenschneider, weller seitenschneider, Bolzenschneider, Handwerkzeuge, Scheren, Spitzschneider, Vornschneider, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, WELLER EREM, 612N, 7256486, 725-6486
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    32 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 55,97*
    € 70,70*
    € 8,95*
    ab € 59,50*
    € 76,68*
    Lager 139
    8
    € 14,99*
    ab € 63,85*
    € 79,99*
    Frei Haus
    ab € 65,08*
    € 81,70*
    € 5,90*
    ab € 65,74*
    € 86,36*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 79,99*
    € 95,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 79,02*
    € 94,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 76,44*
    € 90,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 74,46*
    € 88,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 63,85*
    € 75,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    670EP
    ab € 67,51*
    Zubehör
    Weller Tools
    T622N
    ab € 48,22*
    Zubehör
    Weller Tools
    622NB
    ab € 47,38*
    Zubehör
    Weller Tools
    670E
    ab € 67,33*
    Zubehör
    Weller Tools
    676E
    ab € 52,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.