Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T2231A ROHRABSCHNEIDER UND ENTGRATER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7254271
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T2231A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrschneider 3-30mm
rohrabschneider
Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 150 mm
  • Rohrdurchm., max.: 30 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Rohrschneider: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bolzenschneider, Handwerkzeuge, Scheren, Schlauch, Seitenschneider, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, CK TOOLS, T2231A, 7254271, 725-4271
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 16,15*
    € 23,25*
    € 5,90*
    ab € 14,49*
    € 23,27*
    1 Tag
    10
    Frei Haus
    ab € 16,25*
    € 23,52*
    € 6,90*
    ab € 15,88*
    € 27,01*
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 18,54*
    € 28,55*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,55*
    € 33,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,05*
    € 33,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,68*
    € 31,75
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 24,21*
    € 28,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,09*
    € 27,48
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 22,67*
    € 26,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,30*
    € 26,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,54*
    € 22,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    T2235
    ab € 3,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.