Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T5913 32 INSPEKTIONSSPIEGEL, 32MM DURCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7246298
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T5913 32
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
Länge: 520 mm
  • Wellendurchmesser: 32 mm
  • Produktpalette: -
  • Griff: Teleskopstiel
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Teleskop Inspektionsspiegel, Teleskop-Suchspiegel, Teleskopspiegel, Teleskopsuchspiegel, biegsamer Werkstattspiegel, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, inspektionsspiegel 32mm, biegsamer werkstattspiegel, c.k teleskopspiegel, Handwerkzeuge, Inspektion, Spiegel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, CK TOOLS, T5913 32, 7246298, 724-6298
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 5,76*
    € 8,47*
    6 Tage
    1
    € 3,79*
    ab € 5,94*
    € 8,48*
    € 8,95*
    ab € 6,73*
    € 9,90*
    € 5,90*
    ab € 6,89*
    € 11,32*
    Lager 139
    21
    € 14,99*
    ab € 8,37*
    € 13,33*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,33*
    € 15,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,23*
    € 15,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,44*
    € 14,80
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 11,48*
    € 13,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,97*
    € 13,05
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 10,57*
    € 12,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,19*
    € 12,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,37*
    € 9,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    NLP-1
    ab € 8,60*
    Zubehör
    Idealtek
    NDK-H
    ab € 4,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.