Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL CSNP661 STROMWANDLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7234752
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CSNP661
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Produktpalette: CSN Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 15 V
  • Strommessbereich DC: -90A bis 90A
  • Ansprechzeit: 0.5 µs
  • Strommessbereich AC: -90A bis 90A
  • Sensorausgang: Geschlossene Schleife
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Genauigkeit: 0.5 %
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Stromtransformator, Stromwandler, hall-sensor honeywell, hall-sensor, stromsensor dc, Sensoren, Stromsensoren, Wandler, HONEYWELL, CSNP661, 7234752, 723-4752
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 51,04*
    € 69,58*
    Lager 139
    30
    € 14,99*
    ab € 43,63*
    € 73,81*
    € 5,90*
    ab € 58,78*
    € 81,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 73,81*
    € 87,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 70,93*
    € 84,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 67,46*
    € 80,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,13*
    € 72,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 58,49*
    € 69,60
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 50,61*
    € 60,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 49,59*
    € 59,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 48,57*
    € 57,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,63*
    € 51,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Honeywell
    CSNE151-100
    ab € 45,36*
    Ähnlich
    LEM Components
    LA 55-P
    ab € 21,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.