Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTHER 10110 STECKDOSE KLEINSPANNUNG 2POL VIOLETT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7232690
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     10110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Violett
  • IP-Schutzart: IP44
  • Pinbelegung: 2P
  • Steckverbinder-Ausführung: Steckdose
  • Nennspannung V AC: 24 V
  • Produktpalette: Commando
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Kleinspannung Steckverbinder, Leitungseinführung, cee anbaudose 16a 2p, kleinspannung steckverbinder, cee anbaudose 16a, Anwendungen, industrielle, Netzstecker, Netzsteckverbinder, Steckdosen, Steckdosenleisten, Steckverbinder, WALTHER, 10110, 7232690, 723-2690
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    107
    1
    € 14,99*
    ab € 22,95*
    € 45,01*
    10
    € 5,95*
    ab € 41,15*
    € 45,57*
    17 Tage
    unbekannt
    10
    € 6,99*
    ab € 42,01*
    € 46,73*
    22 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 7,90*
    ab € 41,22*
    € 52,58*
    18 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 5,90*
    ab € 41,59*
    € 53,04*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,01*
    € 53,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,62*
    € 51,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,50*
    € 41,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,69*
    € 37,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,42*
    € 37,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 28,67*
    € 34,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,91*
    € 30,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 25,40*
    € 30,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,95*
    € 27,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Walther
    10280
    ab € 16,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.