Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTHER 10380 KUPPLUNG KLEINSPANNUNG 2POL VIOLETT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7232676
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     10380
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Kleinspannung Steckverbinder
cee-kupplung walther 16a
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Violett
  • IP-Schutzart: IP44
  • Pinbelegung: 2P
  • Steckverbinder-Ausführung: Buchse
  • Nennspannung V AC: 25 V
  • Produktpalette: Commando
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: kleinspannung steckverbinder, kleinspannung steckverbinder buchse, Anwendungen, industrielle, Netzstecker, Netzsteckverbinder, Steckdosen, Steckdosenleisten, Steckverbinder, WALTHER, 10380, 7232676, 723-2676
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 7,90*
    ab € 21,05*
    € 28,25*
    22 Tage
    unbekannt
    10
    € 6,50*
    ab € 24,39*
    € 29,19*
    26 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 4,95*
    ab € 24,96*
    € 29,65*
    10
    € 5,95*
    ab € 25,91*
    € 30,70*
    Lager 139
    6
    1
    € 14,99*
    ab € 26,12*
    € 52,18*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,18*
    € 62,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,53*
    € 60,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,70*
    € 49,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,94*
    € 45,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,67*
    € 43,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 33,46*
    € 39,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,23*
    € 35,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,64*
    € 35,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,12*
    € 31,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Walther
    10280
    ab € 16,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.