Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTHER 10280 STECKER KLEINSPANNUNG 2POL VIOLETT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7232652
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     10280
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kleinspannung Steckverbinder
cee-stecker walther 16a
kleinspannung steckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Violett
  • IP-Schutzart: IP44
  • Pinbelegung: -
  • Steckverbinder-Ausführung: Stecker
  • Nennspannung V AC: 24 V
  • Produktpalette: Commando
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: kleinspannung steckverbinder stecker, Anwendungen, industrielle, Netzstecker, Netzsteckverbinder, Steckdosen, Steckdosenleisten, Steckverbinder, WALTHER, 10280, 7232652, 723-2652
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,95*
    ab € 17,80*
    € 20,02*
    17 Tage
    unbekannt
    10
    € 6,99*
    ab € 25,37*
    € 28,29*
    21 Tage
    unbekannt
    10
    € 6,50*
    ab € 29,02*
    € 32,26*
    25 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 4,95*
    ab € 29,48*
    € 32,76*
    Lager 139
    30
    1
    € 14,99*
    ab € 16,50*
    € 36,60*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,60*
    € 43,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,54*
    € 42,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,85*
    € 37,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,85*
    € 29,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,62*
    € 29,30
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,05*
    € 27,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,00*
    € 22,61
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,62*
    € 22,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 18,25*
    € 21,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,50*
    € 19,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Walther-Werke
    10400
    ab € 14,96*
    Zubehör
    Walther
    10110
    ab € 22,95*
    Zubehör
    Walther
    10380
    ab € 21,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.