Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTHER 630306 GERÄTESTECKER, ANBAU, 230V 32A, 2P+E POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7232627
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     630306
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Blau
  • IP-Schutzart: IP44
  • Pinbelegung: 2P+E
  • Steckverbinder-Ausführung: Gerätestecker
  • Nennspannung V AC: 230 V
  • Produktpalette: Commando
  • Nennstrom: 32 A
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, Leitungseinführung, cee wandgerätestecker 32a ip44, gerätestecker, cee wandgerätestecker 32 a, Anwendungen, industrielle, Netzstecker, Netzsteckverbinder, Steckdosen, Steckdosenleisten, Steckverbinder, WALTHER, 630306, 7232627, 723-2627
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    6
    1
    € 14,99*
    ab € 20,30*
    € 40,72*
    10
    € 5,95*
    ab € 46,11*
    € 51,71*
    1 Tag
    3
    1
    € 6,40*
    ab € 40,35*
    € 52,02*
    16 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 5,90*
    ab € 41,32*
    € 53,26*
    17 Tage
    unbekannt
    1
    € 6,99*
    ab € 41,64*
    € 53,83*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,72*
    € 48,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,77*
    € 47,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,67*
    € 37,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,28*
    € 34,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,09*
    € 33,43
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 25,63*
    € 30,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,15*
    € 27,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,70*
    € 27,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,30*
    € 24,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53015150
    ab € 1,0486*
    Zubehör
    Walther-Werke
    330306
    ab € 13,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.