Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTHER 410406 BUCHSE PANELMONTAGE 400V 3P+E KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7232524
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     410406
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Rot
  • IP-Schutzart: IP44
  • Pinbelegung: 3P+E
  • Steckverbinder-Ausführung: Steckdose
  • Nennspannung V AC: 400 V
  • Produktpalette: Commando
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: cee-steckdose ip 44 16 a 3 polig, cee anbaudose, cee anbaudose 16a, Anwendungen, industrielle, Netzstecker, Netzsteckverbinder, Steckdosen, Steckdosenleisten, Steckverbinder, WALTHER, 410406, 7232524, 723-2524
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,51*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,09*
    € 34,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,74*
    € 34,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,30*
    € 32,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,07*
    € 25,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,32*
    € 24,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,03*
    € 22,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,69*
    € 18,67
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,37*
    € 18,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,08*
    € 17,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,51*
    € 14,89
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Walther
    210406
    ab € 7,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.