Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTHER 110306 SOCKET, SURFACE 230V 16A IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7232378
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     110306
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Blau
  • IP-Schutzart: IP44
  • Pinbelegung: 2P+E
  • Steckverbinder-Ausführung: Steckdose
  • Nennspannung V AC: 230 V
  • Produktpalette: Commando
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, Leitungseinführung, cee-steckdose ip 44 16 a 3 polig, cee wanddose, cee wanddose 16a, Anwendungen, industrielle, Netzstecker, Netzsteckverbinder, Steckdosen, Steckdosenleisten, Steckverbinder, WALTHER, 110306, 7232378, 723-2378
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    1
    1
    € 5,90*
    ab € 8,29*
    € 11,53*
    1
    € 5,46*
    ab € 8,30*
    € 11,54*
    1 Tag
    17
    1
    € 6,40*
    ab € 8,79*
    € 12,21*
    3 Tage
    259
    1
    € 5,80*
    ab € 9,29*
    € 12,91*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 10,79*
    € 24,57*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,57*
    € 29,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,39*
    € 29,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,33*
    € 27,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,91*
    € 21,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,13*
    € 20,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,03*
    € 19,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,22*
    € 15,73
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,96*
    € 15,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,69*
    € 15,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,79*
    € 12,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Walther
    210306
    ab € 3,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.