Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTHER 339306 KUPPLUNG 32A BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7232275
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     339306
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Blau
  • IP-Schutzart: IP67
  • Pinbelegung: 2P+E
  • Steckverbinder-Ausführung: Buchse
  • Nennspannung V AC: 230 V
  • Produktpalette: Commando
  • Nennstrom: 32 A
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 32a ip67, cee kupplungsdose, cee kupplungsdose 32a, Anwendungen, industrielle, Netzstecker, Netzsteckverbinder, Steckdosen, Steckdosenleisten, Steckverbinder, WALTHER, 339306, 7232275, 723-2275
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 26,13*
    € 52,42*
    22 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 7,90*
    ab € 61,85*
    € 78,46*
    17 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 5,90*
    ab € 63,69*
    € 80,72*
    17 Tage
    unbekannt
    1
    € 6,99*
    ab € 64,52*
    € 81,56*
    1
    € 5,46*
    ab € 65,13*
    € 82,49*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,42*
    € 62,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,74*
    € 60,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,89*
    € 49,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,95*
    € 45,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,72*
    € 43,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 33,50*
    € 39,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,27*
    € 36,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,67*
    € 35,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,13*
    € 31,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Pro Power
    PEW3263PVA
    ab € 17,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.