Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTHER 310406 BUCHSE,FREI,400V,16A,3P+E KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7232214
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     310406
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Kabelverschraubung
cee-kupplung 400v 16a
Steckverbinder-Ausführung: Buchse
  • Nennspannung V AC: 400 V
  • Produktpalette: Commando
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Rot
  • IP-Schutzart: IP44
  • Pinbelegung: 3P+E
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 400v, cee kupplungsdose, Anwendungen, industrielle, Netzstecker, Netzsteckverbinder, Steckdosen, Steckdosenleisten, Steckverbinder, WALTHER, 310406, 7232214, 723-2214
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,33*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,71*
    € 30,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,40*
    € 30,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,03*
    € 28,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,52*
    € 22,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,98*
    € 21,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,84*
    € 20,04
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,88*
    € 16,52
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,61*
    € 16,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,33*
    € 15,86
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Walther
    210406
    ab € 9,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.