Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTHER 239406 STECKER,FREI,400V,32A,3P+E KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7232184
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     239406
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker 32a ip67
cee stecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Rot
  • IP-Schutzart: IP67
  • Pinbelegung: 3P+E
  • Steckverbinder-Ausführung: Stecker
  • Nennspannung V AC: 415 V
  • Produktpalette: Commando
  • Nennstrom: 32 A
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 32a, Anwendungen, industrielle, Netzstecker, Netzsteckverbinder, Steckdosen, Steckdosenleisten, Steckverbinder, WALTHER, 239406, 7232184, 723-2184
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1
    1
    € 14,99*
    ab € 27,86*
    € 55,79*
    23 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 7,90*
    ab € 54,30*
    € 70,31*
    18 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 5,90*
    ab € 56,30*
    € 72,07*
    19 Tage
    unbekannt
    1
    € 6,99*
    ab € 56,68*
    € 72,77*
    1
    € 5,46*
    ab € 57,36*
    € 73,52*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,79*
    € 66,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,48*
    € 64,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,98*
    € 53,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,57*
    € 48,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,41*
    € 46,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 35,96*
    € 42,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 32,50*
    € 38,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 31,85*
    € 37,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,86*
    € 33,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.