Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTHER 219306 STECKER 16A BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7232135
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     219306
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker ip67 16a
cee-stecker 16a
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Blau
  • IP-Schutzart: IP67
  • Pinbelegung: 2P+E
  • Steckverbinder-Ausführung: Stecker
  • Nennspannung V AC: 230 V
  • Produktpalette: Commando
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 230v, Anwendungen, industrielle, Netzstecker, Netzsteckverbinder, Steckdosen, Steckdosenleisten, Steckverbinder, WALTHER, 219306, 7232135, 723-2135
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    16
    1
    € 14,99*
    ab € 17,32*
    € 38,79*
    17 Tage
    unbekannt
    10
    € 6,99*
    ab € 38,04*
    € 44,76*
    23 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 7,90*
    ab € 36,19*
    € 47,58*
    18 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 5,90*
    ab € 37,47*
    € 48,84*
    1
    € 5,46*
    ab € 38,11*
    € 49,92*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,79*
    € 46,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,27*
    € 45,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,22*
    € 43,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,86*
    € 33,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,89*
    € 32,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 25,17*
    € 29,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,75*
    € 24,69
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 20,33*
    € 24,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 19,92*
    € 23,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,32*
    € 20,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Walther
    319306
    ab € 22,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.