Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTHER 210406 PLUG, FREE 3P+E 400V 16A IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7232111
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     210406
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 400v 16a ip44
cee-stecker 16a
cee stecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Rot, Weiß
  • IP-Schutzart: IP44
  • Pinbelegung: 3P+E
  • Steckverbinder-Ausführung: Stecker
  • Nennspannung V AC: 400 V
  • Produktpalette: Commando
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anwendungen, industrielle, Netzstecker, Netzsteckverbinder, Steckdosen, Steckdosenleisten, Steckverbinder, WALTHER, 210406, 7232111, 723-2111
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,98*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,13*
    € 26,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,77*
    € 25,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,70*
    € 24,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,95*
    € 17,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,42*
    € 17,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,97*
    € 14,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,92*
    € 12,99
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,86*
    € 11,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,67*
    € 11,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,98*
    € 9,50
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Walther
    110406
    ab € 12,89*
    Zubehör
    Walther
    310406
    ab € 10,93*
    Zubehör
    Walther
    410406
    ab € 12,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.