Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TEMPERATURREGLER 48MMX48MM Typ:2116


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-7229914
Hersteller:  Eurotherm
Herst.-Nr.:  2116
EAN:  k.A.
EUROTHERM CONTROLS Typ: 2116
  • Beschreibung: TEMPERATURREGLER 48MMX48MM
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Regler, Zähler, Zeitrelais / Temperatur
  • Breite/Weite: 48mm
  • IP Schutzart: Regler, IP65, von der Vorderseite einsteckbar
  • Leistungsaufnahme: 5 Watt max.
  • Kontaktbelastbarkeit: 2A, 240V
  • Anzeige: 10mm high green digits
  • Kalibriergenauigkeit: PID Temperaturregler, Kalibriergenaugigkeit jeweils +/- 0,25% des Ablesewertes oder +/- 1 C, oder +/-1 LSD
Weitere Informationen:
Hersteller:
2116
2116
... > Automatisierungstechnik > Regler, Zähler und Zeitrelais > Temperaturregler
Weitere Suchbegriffe: 722-9914, Temperatur, 2116, EUROTHERM CONTROLS, RoHS konform: Keine Angaben, Steuerungen, Temperaturregler, Regler, Zähler, Zeitrelais
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
Frei Haus
€ 255,48*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,48*
€ 304,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,17*
€ 295,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,46*
€ 286,15
pro Stück
ab 15 Stück
€ 233,05*
€ 277,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 227,16*
€ 270,32
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG