Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 3 A, 280 VAC, Panelmontage, Schraubbar, Nulldurchgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7228995
Hersteller:
     Opto 22
Herst.-Nr.:
     240D3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais opto22
halbleiterrelais
Kontaktkonfiguration: -
  • Laststrom: 3 A
  • Schaltmodus: Nulldurchgang
  • Produktpalette: DC
  • Betriebsspannung, min.: 24 VAC
  • Relaismontage: Panelmontage
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Betriebsspannung, max.: 280 VAC
  • Regelspannung, min.: 3 VDC
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, OPTO 22, 240D3, 7228995, 722-8995
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 31,64*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,62*
    € 60,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,20*
    € 57,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,40*
    € 49,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,99*
    € 47,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,96*
    € 43,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,64*
    € 37,65
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Opto 22
    SAFETY COVER
    ab € 4,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.