Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 25 A, 280 VAC, Panelmontage, Schraubbar, Nulldurchgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7228971
Hersteller:
     Opto 22
Herst.-Nr.:
     240A25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais opto22
halbleiterrelais
Kontaktkonfiguration: -
  • Laststrom: 25 A
  • Schaltmodus: Nulldurchgang
  • Produktpalette: AC
  • Betriebsspannung, min.: 24 VAC
  • Relaismontage: Panelmontage
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Betriebsspannung, max.: 280 VAC
  • Regelspannung, min.: 85 VAC
  • Regelspannung, max.: 280 VAC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, OPTO 22, 240A25, 7228971, 722-8971
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 58,38*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 80,07*
    € 95,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 79,14*
    € 94,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 74,29*
    € 88,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 68,33*
    € 81,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 58,38*
    € 69,47
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Crouzet
    84137011N
    ab € 39,24*
    Ähnlich
    Crydom
    MP240D4
    ab € 24,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.