Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

KONDENSATOR 22000PF 25V Typ: CC0603KRX7R8BB223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-722250
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0603KRX7R8BB223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Beschreibung: KONDENSATOR 22000PF 25V
  • RoHS konform: Ja
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Min Betriebstemperatur: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2012)
  • Kondensatorgehäusestil: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Temperatur, Betriebs- max.: 125 °C
  • Capacitor Terminals: SMD
  • Dielektrische Charakteristik: X7R
  • Kapazitätswert: 22000 pF
  • Nennspannung: 25 V
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, keramikkondensatoren smd, Keramik, Kondensatoren, Passive Bauelemente, CC0603KRX7R8BB223, YAGEO (PHYCOMP)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,02063*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,06789*
€ 0,08079
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02257*
€ 0,02686
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02172*
€ 0,02585
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,02063*
€ 0,02455
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
AVX
06033C223KAT2A
ab € 0,02172*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG