Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CC0603CRNPO9BN1R0 KONDENSATOR, 1PF, 50V, C0G/NP0, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-721840
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0603CRNPO9BN1R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: CC Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 0.25pF
  • Kapazität: 1 pF
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 50 V
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 1pf, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 50v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, YAGEO, CC0603CRNPO9BN1R0, 721840, 721-840
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,0148*
    100
    € 5,90*
    ab € 0,00476*
    € 0,02465*
    Lager 139
    3014
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00632*
    € 0,04479*
    2 Tage
    3790
    25
    € 5,95*
    ab € 0,03*
    € 0,1381*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,04479*
    € 0,0533
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,02617*
    € 0,03114
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,02038*
    € 0,02425
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0162*
    € 0,01928
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,01222*
    € 0,01454
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,00943*
    € 0,01122
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00893*
    € 0,01063
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00859*
    € 0,01022
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,00846*
    € 0,01007
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,00832*
    € 0,0099
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00632*
    € 0,00752
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,4479* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C0603C109C5GACTU
    ab € 0,0102*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.