Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL AWM43300V DURCHFLUSSSENSOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7216713
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     AWM43300V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Gassensor
Luftstrom-Sensor
Durchflussrate, max.: 1000 cc/min
  • Produktpalette: AWM40000 Series
  • Durchflussrate, min.: -
  • Versorgungsspannung, max.: 15 V
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 8 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 15 V
  • Druck, max.: 150 Psi
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: 8 V
  • Genauigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Luftstromwächter, durchflusssensor luft, durchflusssensor, durchflusssensor honeywell, Durchflusssensoren, Gase, Sensoren, Wandler, HONEYWELL, AWM43300V, 7216713, 721-6713
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 174,50*
    € 222,99*
    Frei Haus
    ab € 173,34*
    € 225,88*
    Lager 139
    14
    Frei Haus
    ab € 157,43*
    € 225,90*
    € 5,90*
    ab € 237,06*
    € 290,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 225,90*
    € 268,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 215,51*
    € 256,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 196,25*
    € 233,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 178,32*
    € 212,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 174,75*
    € 207,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 171,18*
    € 203,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 167,62*
    € 199,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 157,43*
    € 187,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.